Startseite

SIDE SPA - SDED2040 Q8 16.4W 951LM 3000K IP65 BW 35? 220/240 - D2040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522229477

Artikelnummer

SDED2040

Herstellernummer

D2040

Hersteller

SDE

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

108 mm

Höhe/Tiefe:

400 mm

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Brown. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. pressacavo: n.2 pressacavi in ottone nichelato PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,400 kg. grado IP: 55. filo incandescente: 850 °C.. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED bianco caldo. potenza lampada: 10.8 W. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: H = 400 mm Design G. Bavuso

SIDE SPA

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie