Startseite

SIDE SPA - SDED2040-P Q8 16.4W 951LM 3000K IP65 BW 35? 220/240 - D2040-P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532302498

Artikelnummer

SDED2040-P

Herstellernummer

D2040-P

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

108 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

630...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Nennstrom:

350...350 mA

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Brown. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente. pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz fascio luminoso: Simmetrico concentrante. classe isolamento: Classe 1. peso: 4,400 kg. grado IP: 55. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 10.8 W. flusso lampada: 630 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: H = 400 mm Design G. Bavuso.