SIDE SPA - SDE993261 BINARIO SITRACK 230V CONGIUNZIONE A 90? - 993261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017522162910
Artikelnummer
SDE993261
Herstellernummer
993261
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,250 kg. filo incandescente: 850 °C . note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie