Startseite

SIDE SPA - SDE993241 BINARIO SITRACK 230V TESTATA DI ALIMENTA - 993241

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDE993241 BINARIO SITRACK 230V TESTATA DI ALIMENTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522162897

Artikelnummer

SDE993241

Herstellernummer

993241

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

weiß

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,110 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie