Startseite

SIDE SPA - SDE990781 BINARIO SITRACK 230V ALIMENTATORE CENTRA - 990781

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDE990781 BINARIO SITRACK 230V ALIMENTATORE CENTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522162682

Artikelnummer

SDE990781

Herstellernummer

990781

Hersteller

SDE

Farbe:

weiß

installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,160 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie