SIDE SPA - SDE990341 BINARIO SITRACK COPRIBINARIO L.1000MM 23 - 990341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532237080
Artikelnummer
SDE990341
Herstellernummer
990341
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Copribinario DALI - Destinazione d'uso: interni. Installazione: Montaggio a Binario. Corpo / struttura: Corpo in policarbonato. Colore: Bianco. Filo incandescente: 850°C. note: L = 1mt.


