SIDE SPA - SDE990272 CONGIUNZIONE A 90 - TERRA INTERNO - 990272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017522162330
Artikelnummer
SDE990272
Herstellernummer
990272
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
schwarz
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Nero. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie