SIDE SPA - SDE990251 BINARIO SITRACK 230V TESTATA DI ALIMENTA - 990251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017522162279
Artikelnummer
SDE990251
Herstellernummer
990251
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
installazione: Montaggio a Binario. corpo / struttura: Corpo in policarbonato. colore: Bianco. tensione: 380V 16A. classe isolamento: Classe 1. peso: 0,110 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A. Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione.
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie