SIDE SPA - SDE898 POZZETTO PER FISSAGGIO A TERRA - 898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Anwendung - für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe - 275 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8017522155332
Artikelnummer
SDE898
Herstellernummer
898
Hersteller
SDE
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe:
275 mm
Werkstoff:
Kunststoff
installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Nero. filo incandescente: 850 °C.


