SIDE SPA - SDE894 CASSAFORMA PER FISSAGGIO A TERRA. - 894

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 190 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532236779
Artikelnummer
SDE894
Herstellernummer
894
Hersteller
SDE
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
190 mm
installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Nero. filo incandescente: 650 °C.
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie


