SIDE SPA - SDE874 ANELLO COPRIBASE INOX - 874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 164 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532322151
Artikelnummer
SDE874
Herstellernummer
874
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
164 mm
COPRIBASE FRISBEE - Destinazione d'uso: esterni. Installazione: Su Palo. Corpo / struttura: Corpo in acciaio INOX. Colore: Acciaio inox satinato. Peso: 0,165 kg. Filo incandescente: 850°C .


