Startseite

SIDE SPA - SDE71111-MLBN-40 MATRIX MICRO SC XS 98X180MM 25.8W 2863LM - 71111-MLBN-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532266189

Artikelnummer

SDE71111-MLBN-40

Herstellernummer

71111-MLBN-40

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

9 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

140 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

94 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

164 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1960...0 lm

Nennstrom:

500...500 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Interni,LED. Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso 98 x 180 mm. Spessore controsoffitto: 5-30 mm. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere . 9 W. 1960 lm.