Startseite

SIDE SPA - SDE71106-MLBC-40 MATRIX MICRO SC XS 98X98MM 12.9W 1360LM - 71106-MLBC-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532266080

Artikelnummer

SDE71106-MLBC-40

Herstellernummer

71106-MLBC-40

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

9.8...9.8 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

125 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

125 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

770...0 lm

Einbaulänge:

90...0 mm

Einbaubreite:

90...0 mm

Einbauhöhe:

88...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 90 x 90 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. riflettore ottica: Ottica orientabile +/-20. vetro / schermo: Riflettore in policarbonato per diodo LED. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA dc. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,600 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 9.8 W. flusso lampada: 770 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie