Startseite

SIDE SPA - SDE70605-LBC-60 MATRIX POWER 2 LED 179X339MM 81W 10090LM - 70605-LBC-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522253045

Artikelnummer

SDE70605-LBC-60

Herstellernummer

70605-LBC-60

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

196 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

356 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4350...0 lm

Einbaulänge:

339...0 mm

Einbaubreite:

179...0 mm

Einbauhöhe:

174.5...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 179 x 339 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio.verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. alimentatore: alimentatore remoto per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz fascio luminoso: Simmetrico diffondente 60 °. classe isolamento: Classe 2. peso: 4,500 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 37 W. flusso lampada: 4350 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80