SIDE SPA - SDE70600-LBC-60 MATRIX POWER 2 LED 179X339MM 52W 6971LM - 70600-LBC-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8017522253007
Artikelnummer
SDE70600-LBC-60
Herstellernummer
70600-LBC-60
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Länge:
352 mm
Breite:
192 mm
Einbaulänge:
339...0 mm
Einbaubreite:
179...0 mm
Einbauhöhe:
178...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


