Startseite

SIDE SPA - SDE70510-MT-60 MATRIX 1LED PLUS FOOD 179X179MM 47W 2811 - 70510-MT-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 47 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532334338

Artikelnummer

SDE70510-MT-60

Herstellernummer

70510-MT-60

Hersteller

SDE

Max. Systemleistung:

47 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

178 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

196 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

196 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3270...0 lm

Nennstrom:

1200...1200 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Interni, Food, LED. Installazione: Incasso a Soffitto Foro incasso: Foro di incasso 179 x 179 mm. Spessore controsoffitto: 1-30 mm. Fissaggio: Con staffe regolabili in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera in acciaio e cornice/anello in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere . 47 W. 3270 lm.