Startseite

SIDE SPA - SDE70506-LBC-60 MATRIX POWER 1 LED 179X179MM 41W 5042LM - 70506-LBC-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522252970

Artikelnummer

SDE70506-LBC-60

Herstellernummer

70506-LBC-60

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

196 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

196 mm

Einbaulänge:

179...0 mm

Einbaubreite:

179...0 mm

Einbauhöhe:

178...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello MATRIX 1 CARD.41WA1050MA LBC BR, faretto / proiettore