SIDE SPA - SDE70505-LBC-60 MATRIX POWER 1 LED 179X179MM 41W 5042LM - 70505-LBC-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Mit Leuchtmittel - ja
Mit Betriebsgerät - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522252963
Artikelnummer
SDE70505-LBC-60
Herstellernummer
70505-LBC-60
Hersteller
SDE
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Geeignet für Lampenleistung:
37...37 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
196 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
196 mm
Einbaulänge:
179...0 mm
Einbaubreite:
179...0 mm
Einbauhöhe:
178...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


