SIDE SPA - SDE70500-LBC-60 MATRIX POWER 1 LED 179X179MM 27W 3483LM - 70500-LBC-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8017522252925
Artikelnummer
SDE70500-LBC-60
Herstellernummer
70500-LBC-60
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Länge:
196 mm
Breite:
196 mm
Einbaulänge:
179...0 mm
Einbaubreite:
179...0 mm
Einbauhöhe:
178...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


