SIDE SPA - SDE70411 MATRIX 111 4 LED 295X295 MM IP20 BI - 70411
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 4
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Matrix
EAN
8017522148631
Artikelnummer
SDE70411
Herstellernummer
70411
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Länge:
310 mm
Breite:
310 mm
Einbaulänge:
295...0 mm
Einbaubreite:
295...0 mm
Einbauhöhe:
156...0 mm