Startseite

SIDE SPA - SDE70410 MATRIX 111 4 LED 295X295 MM IP20 GR - 70410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522148617

Artikelnummer

SDE70410

Herstellernummer

70410

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Breite:

310 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

310 mm

Einbaulänge:

295...0 mm

Einbaubreite:

295...0 mm

Einbauhöhe:

156...0 mm

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 295 x 295 mm. Spessore controsoffitto: 1-50 mm. fissaggio: Con staffe in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. tensione: 12Vac. classe isolamento: Classe 3. peso: 3,800 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. Portalampada: G53.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie