SIDE SPA - SDE70301 MATRIX 111 435X295MM IP20 BI - 70301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017522148273
Artikelnummer
SDE70301
Herstellernummer
70301
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Länge:
458.6 mm
Breite:
183.6 mm
Einbaulänge:
430...0 mm
Einbaubreite:
155...0 mm
Einbauhöhe:
125...0 mm
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie


