Startseite

SIDE SPA - SDE70201 MATRIX 111 295X165MM IP20 BI - 70201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522148013

Artikelnummer

SDE70201

Herstellernummer

70201

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Länge:

310 mm

Breite:

180 mm

Einbaulänge:

295...0 mm

Einbaubreite:

165...0 mm

Einbauhöhe:

141...0 mm

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 295 x 165 mm. Spessore controsoffitto: 1-50 mm. fissaggio: Con staffe in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Bianco. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. tensione: 12Vac. classe isolamento: Classe 3. peso: 2,600 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. Portalampada: G53.