SIDE SPA - SDE70101-SC MATRIX 111 SC 155X155MM IP20 BI - 70101-SC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017522147832
Artikelnummer
SDE70101-SC
Herstellernummer
70101-SC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Länge:
183.6 mm
Breite:
183.6 mm
Einbaulänge:
155...0 mm
Einbaubreite:
155...0 mm
Einbauhöhe:
125...0 mm


