SIDE SPA - SDE70100-SC MATRIX 111 SC 155X155MM IP20 GR - 70100-SC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 12...12 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Mit Leuchtmittel - nein
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8017522147801
Artikelnummer
SDE70100-SC
Herstellernummer
70100-SC
Hersteller
SDE
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
183.6 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
183.6 mm
Einbaulänge:
155...0 mm
Einbaubreite:
155...0 mm
Einbauhöhe:
125...0 mm


