Startseite

SIDE SPA - SDE70100 MATRIX 111 165X165MM 1 LED IP20 GR - 70100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522147795

Artikelnummer

SDE70100

Herstellernummer

70100

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Länge:

180 mm

Breite:

180 mm

Einbaulänge:

165...0 mm

Einbaubreite:

165...0 mm

Einbauhöhe:

141...0 mm

installazione: Incasso a Soffitto. foro incasso: Foro di incasso 165 x 165 mm. Spessore controsoffitto: 1-50 mm. fissaggio: Con staffe in dotazione. corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Grigio. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. tensione: 12Vac. classe isolamento: Classe 3. peso: 1,100 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. Portalampada: G53.

SIDE SPA

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie