SIDE SPA - SDE699938-LBN GRUPPO OTTICA KIT KIT 60W-4000K-25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenleistung - 60...60 W
Lichtstrom - 6180...6180 lm
Betriebsspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017532302344
Artikelnummer
SDE699938-LBN
Herstellernummer
699938-LBN
Hersteller
SDE
Spannungsart:
DC
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenleistung:
60...60 W
Lichtstrom:
6180...6180 lm
Betriebsspannung:
220...240 V
Form:
quadratisch
Farbe:
sonstige
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Betriebsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h