SIDE SPA - SDE699815 KIT SCHERMO PIANO - 699815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Raster gelocht - nein
Werkstoff - Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - opal
Packung
1 ST
EAN
8017532272227
Artikelnummer
SDE699815
Herstellernummer
699815
Hersteller
SDE
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
2000 mm
Breite:
75.2 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm


