Startseite

SIDE SPA - SDE67951-LBC SOLARIS 39.4W 5278LM 3000K IP65 NE AS? 2 - 67951-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532354282

Artikelnummer

SDE67951-LBC

Herstellernummer

67951-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

65 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

44...44 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

240 mm

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

220 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

600...600 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Poiettore LED. 44W. 600 mA. 3000K. Colore Nero. 5313 lm