Startseite

SIDE SPA - SDE67810-LBC-60 LUXOR XL PLUS 47.5W 5926LM 3000K IP20 GR - 67810-LBC-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532270827

Artikelnummer

SDE67810-LBC-60

Herstellernummer

67810-LBC-60

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

114 mm

Höhe/Tiefe:

200 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5330...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Destinazione d'uso: interni, led. Installazione: Montaggio a Binario Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Alimentatore: Alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1200mA dc.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie