Startseite

SIDE SPA - SDE67808-GDP-60 LUXOR XL FOOD 47W 3070LM 2400K IP20 BI 6 - 67808-GDP-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2400...2400 K

  • Max. Systemleistung - 47 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532336219

Artikelnummer

SDE67808-GDP-60

Herstellernummer

67808-GDP-60

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

2400...2400 K

Max. Systemleistung:

47 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

114 mm

Höhe/Tiefe:

175 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

170 mm

Länge:

200 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3370...0 lm

Nennstrom:

1200...1200 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Destinazione d'uso: Interni, Food, LED. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri dipoliestere . 47 W. 3370 lm. Verticale.