Startseite

SIDE SPA - SDE67800-LBC-60 LUXOR XL 41W 5261LM 3000K IP20 BR 60? 22 - 67800-LBC-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532243845

Artikelnummer

SDE67800-LBC-60

Herstellernummer

67800-LBC-60

Hersteller

SDE

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

114 mm

Höhe/Tiefe:

200 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Marchio SIDE modello LUXOR XL VERT.41W 1050MA LBC BR, faretto / proiettore