Startseite

SIDE SPA - SDE67791-LBC VEGA XL BINARIO 67W 4530LM 3000K IP40 NE - 67791-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532241667

Artikelnummer

SDE67791-LBC

Herstellernummer

67791-LBC

Hersteller

SDE

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Länge:

194 mm

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

235 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Destinazione d'uso: Interni, led Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone Corpo / struttura: Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere Colore: Nero Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc