Startseite

SIDE SPA - SDE67785-LBC-60 VEGA XS 16.4W 1278LM 3000K IP40 GR 60? 2 - 67785-LBC-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532253042

Artikelnummer

SDE67785-LBC-60

Herstellernummer

67785-LBC-60

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

60 mm

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

154 mm

Länge:

201 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

970...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Destinazione d'uso: interni, led. Installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. Corpo / struttura: Corpo vano componenti in estruso in alluminio e vano ottico in pressofusione d'alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Grigio. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato - Ottica orientabile. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 60 gradi. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 1,700 kg. Grado IP40. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Potenza lampada: 10 W. Flusso lampada: 970 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80.