Startseite

SIDE SPA - SDE67776-LBC-30 LUXOR XL 41W 4780LM 3000K BI 30? 220-240 - 67776-LBC-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532243593

Artikelnummer

SDE67776-LBC-30

Herstellernummer

67776-LBC-30

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

114 mm

Höhe/Tiefe:

195 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3500...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDE67776-LBC-30 - LUXOR XL 41W 1050MA LBC BR