Startseite

SIDE SPA - SDE67774-LBI-40 LUXOR XS 27W 3726LM 4000K IP20 NE 40? 22 - 67774-LBI-40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532239008

Artikelnummer

SDE67774-LBI-40

Herstellernummer

67774-LBI-40

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

84 mm

Höhe/Tiefe:

180 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3330...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Installazione: Montaggio a Binario. fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. alimentatore: alimentatore per diodi LED. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente 40 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,300 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 850 °C.lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 25 W. flusso lampada: 3330 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80.