Startseite

SIDE SPA - SDE67357-LBC-60 BEND SLIM M 41W 5056LM 3000K IP20 GR 60? - 67357-LBC-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 41 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532336653

Artikelnummer

SDE67357-LBC-60

Herstellernummer

67357-LBC-60

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

41 W

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

105 mm

Höhe/Tiefe:

165 mm

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

160 mm

Leuchtenlichtausbeute:

143.24...0 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

1050...1050 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Alimentatore: Alimentatore integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 1050mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 60°.Classe isolamento: Classe 2. Peso: 1,700 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 41 W. Flusso apparecchio: 4641.2 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: > 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. LAMPADA: 1 x LED 37 W 5300 lm . RG0.