Startseite

SIDE SPA - SDE67356-LBN-30 BEND SLIM M 41W 5314LM 4000K IP20 NE 30? - 67356-LBN-30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532336707

Artikelnummer

SDE67356-LBN-30

Herstellernummer

67356-LBN-30

Hersteller

SDE

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Oberfläche gebürstet:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

1050...1050 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Max. Systemleistung:

41 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

134.32...0 lm/W

Länge:

160 mm

Höhe/Tiefe:

165 mm

Außendurchmesser:

105 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Nero. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Alimentatore: Alimentatore integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 1050mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 30°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 1,700 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 41 W. Flusso apparecchio: 4419.8 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: > 80. Costanza cromarica: 3 SDCM . Lampada: 1 x LED 37 W 4970 lm.