SIDE SPA - SDE67337-LBC-40 BEND SLIM XS 24W 2644LM 3000K IP20 GR 40 - 67337-LBC-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 27 W
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8017532336509
Artikelnummer
SDE67337-LBC-40
Herstellernummer
67337-LBC-40
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
27 W
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe/Tiefe:
227.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
130 mm
Länge:
140 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3365...0 lm
Nennstrom:
700...700 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


