Startseite

SIDE SPA - SDE67335P-LBN-15 BEND SLIM XS 35W 4570LM 4000K IP20 BR 15 - 67335P-LBN-15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532395773

Artikelnummer

SDE67335P-LBN-15

Herstellernummer

67335P-LBN-15

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

130 mm

Leuchtenlichtausbeute:

141.77...0 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

900...900 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Montaggio a Binario. Fissaggio: Adattatore elettrico per montaggio a binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Alimentatore: Alimentatore integrato nel adattatore elettrico per montaggio a binario, uscita stabilizzata 900mAdc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico concentrante spot 15°. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 1,350 kg. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 35 W. Flusso apparecchio: 3860.1 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: > 80. Costanza cromarica: 3 SDCM . Lampada: 1 x LED 31 W 4395 lm.