Startseite

SIDE SPA - SDE67335-LBC-25 BEND SLIM XS 27W 3317LM 3000K IP20 BR 25 - 67335-LBC-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532336455

Artikelnummer

SDE67335-LBC-25

Herstellernummer

67335-LBC-25

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

27 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe/Tiefe:

227.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Länge:

140 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3365...0 lm

Nennstrom:

700...700 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Nome: BEND XS SLIM. Famiglia: BEND / XS SLIM. Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Montaggio a Binario. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 27 W.3365 lm.