Startseite

SIDE SPA - SDE646165-LBC LED STRIP BOBINA 5M 14,4W/MTW 1585/MTLM - 646165-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 300

  • Lampenleistung je Meter - 70 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532347154

Artikelnummer

SDE646165-LBC

Herstellernummer

646165-LBC

Hersteller

SDE

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

300

Lampenleistung je Meter:

70 W

Lichtstrom je Meter:

5400 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

StripLED. 72W. 5400 lm. 3000K