Startseite

SIDE SPA - SDE645939 DRIVER DIM DALI IP20 BI WH 150 700MA - 645939

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsstrom - 250...700 mA

  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) - ja

  • Ausgangsleistung - 10...20 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532303167

Artikelnummer

SDE645939

Herstellernummer

645939

Hersteller

SDE

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

250...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

10...20 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

110.4 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

22 mm

Destinazione d'uso: Interni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Corpo / struttura: Corpo in policarbonato. Colore: Bianco. Alimentatore: Alimentatore remoto dimmerabile DALI per diodi LED . 10...20 W.