SIDE SPA - SDE645849-I DRIVER 35W 350-900MA DIM.DALI - 645849-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Ausgangsleistung - 31.5...35 W
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 220 mm
Packung
1 ST
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Ausgangsleistung:
31.5...35 W
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
220 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
31 mm
ALIMENTATORI DIMMERABILI DALI-DSI-SWITCH DIM 31.5W/35W 220-240V 50/60Hz 350mA/500mA/700mA IP:20. Dimensione: A=85 - B=220 - C=31.