SIDE SPA - SDE645845 DRIVER DALI- 50W- 1050MA IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 55...55 W
Ausgangsstrom - 1200...1200 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532283292
Artikelnummer
SDE645845
Herstellernummer
645845
Hersteller
SDE
Ausgangsleistung:
55...55 W
Ausgangsstrom:
1200...1200 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Alimentatore - Driver - DIMM 1÷10V/PUSH/DALI 55W IP20 1200mA.