Startseite

SIDE SPA - SDE645688 DRIVER ON-OFF- 35W IP20- 700MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 34 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532254209

Artikelnummer

SDE645688

Herstellernummer

645688

Hersteller

SDE

Ausgangsleistung:

35...35 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

34 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

82 mm

Länge:

160 mm

Alimentatore 35W 220-240V 50/60Hz IP20.