Startseite

SIDE SPA - SDE645626-1 DRIVER ON-OFF 20W 500MA IP67 - 645626-1

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDE645626-1 DRIVER ON-OFF 20W 500MA IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532246174

Artikelnummer

SDE645626-1

Herstellernummer

645626-1

Hersteller

SDE

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

46 mm

Länge:

176 mm

Alimentatore LED 20W 500mA 220-240V IP67.