SIDE SPA - SDE645544 DRIVER 60W 230/12VDC IP67 - 645544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Länge - 182 mm
Packung
1 ST
EAN
8017532229771
Artikelnummer
SDE645544
Herstellernummer
645544
Hersteller
SDE
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Länge:
182 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
40 mm
installazione: Incasso Terra/ Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Bianco. alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C. note: potenza 60W max - Uscita 12Vdc dimmerabile - Dimensione: A 182mm, B 44mm, C 40mm