SIDE SPA - SDE645496 DRIVER ON-OFF 10W 500MA IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8017522250976
Artikelnummer
SDE645496
Herstellernummer
645496
Hersteller
SDE
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Alimentatori consigliati ON-OFF 12W IP20 500mA.


