Startseite

SIDE SPA - SDE645489 DRIVER ON/OFF 20W IP67 BI WH 220-240V 50 - 645489

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 20...100 W

  • Höhe - 38 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522250167

Artikelnummer

SDE645489

Herstellernummer

645489

Hersteller

SDE

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

20...100 W

Höhe:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

46 mm

Länge:

176 mm

Gehäuse:

gekapselt

corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico. colore: Nero. equipaggiamento: Cavo di alimentazione L = 2 mt. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. tensione: 220-240V 50/60Hz. rifasamento: si. classe isolamento: Classe 2.peso: 1,000 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 650 °C.

Ein SIDE SPA Produkt

Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie